Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Toilettenbürstengarnitur SELECTION phantom black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726434
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     41215KF0
EAN/GTIN:
     4005176782435
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Wandmontage · Metall · verdeckte Befestigung · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: schwarz · Ausführung Abdeckrosette: rund · Befestigung selbstklebend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Mattglas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: beschichtet · Profil: runder Stab · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Viereckige Ausführung: Nein · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Tiefe:
108 mm
Höhe:
383 mm
Breite:
100 mm
Serie:
Selection
Marke:
GROHE
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, grohe toilettenbürsten-set, 0130300099517, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,81*
€ 158,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 126,88*
€ 158,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,71*
€ 180,05*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 180,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,48*
€ 211,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.