Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Toil.bü.ga. ALLURE BRILLIANT chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726448
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40900000
EAN/GTIN:
     4005176754371
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Glas/Metall · Wandmontage · verdeckte Befestigung · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rechteckig · Befestigung selbstklebend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Mattglas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: verchromt · Profil: flacher Stab · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Viereckige Ausführung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
140 mm
Höhe:
421 mm
Breite:
150 mm
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung
Farbe Bürstenstiel:
chrom
Material Halter/Halterung:
Metall
Form:
eckig
Material Becher/Behälter:
Glas
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, grohe toilettenbürsten-set, toilettenbürsten garnitur, 0130301029500, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 305,30*
€ 367,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,63*
€ 369,67*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,76*
€ 421,59*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,31*
€ 423,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,08*
€ 495,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,70*
€ 504,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,06*
€ 503,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,11*
€ 477,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,31*
€ 420,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.