| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1726541 Herst.-Nr.: 72860670 EAN/GTIN: 4059625450000 |
| | |
|
| | |
| · für offene Warmwasserbereiter (drucklos)· ComfortZone 270· Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360°· Normalstrahl· Quick-Connect Schlauch· Keramikmischsystem· Temperaturbegrenzung einstellbar· Rückflussverhinderer integriert· nicht für Durchlauferhitzer geeignet· Auszugslänge bis zu 50 cm· Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 296mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 215mm · Niederdruckausführung: Ja · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | mattschwarz | Serie: | Talis M54 | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350224574, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 231,49* | € 282,45* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,13* | € 318,80* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 257,96* | € 321,14* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,23* | € 365,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|