Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spültischmischer Talis M54 270 ND Ausziehauslauf 1 jet Stain st opt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1726542
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72860800
EAN/GTIN:
     4059625448694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
· für offene Warmwasserbereiter (drucklos)· ComfortZone 270· Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360°· Normalstrahl· Quick-Connect Schlauch· Keramikmischsystem· Temperaturbegrenzung einstellbar· Rückflussverhinderer integriert· nicht für Durchlauferhitzer geeignet· Auszugslänge bis zu 50 cm· Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 296mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 215mm · Niederdruckausführung: Ja · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Oberfläche:
stainless steel optic
Serie:
Talis M54
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350224580, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 232,03*
€ 281,72*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 265,02*
€ 318,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 259,13*
€ 321,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,61*
€ 365,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,22*
€ 370,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.