Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfbrause 1200 AXOR SHOWERHEAVEN 4jet m Bel 2700 K polished black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1726548
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10628330
EAN/GTIN:
     4059625482995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Brausekopfgröße 1200 x 300 mm · Strahlart Rain · Mono · PowderRain · max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 30 l/min · Durchflussmenge Rain (bei 3 bar) 16 l/min · Durchflussmenge Mono (bei 3 bar) 15 l/min · einzeln oder kombiniert ansteuerbar · Select-Umstellung an der Armatur · vollverchromte Strahlscheibe · Strahlscheibe Metall · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · herausfahrbare Klappen können zur Reinigung manuell geöffnet werden · Metalldeckenanschluss · Deckenanschlusslänge 100 mm · DN 15 · mit integrierter LED-Beleuchtung · mit Anschlusskabel 7 m · Netzteil · nicht für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: sonstige · Antikalksystem: Ja · Deckenmontage: Ja · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Grundfarbe: sonstige · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Verstellbarer Kopf: Nein
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Oberfläche:
polished black chrome
Durchmesser:
300 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
302 mm
Ausladung:
302 mm
Serie:
AXOR ShowerSolutions
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
163 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, 0116300713533, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.224,81*
€ 11.546,12*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.474,81*
€ 11.795,18*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.224,76*
€ 11.881,55*
€ 5,95*
ab € 12.552,79*
€ 12.868,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.795,18*
€ 14.036,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.707,81*
€ 13.932,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.511,33*
€ 13.698,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.474,81*
€ 13.655,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.