Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause AXOR 220, 1 jet, EcoSmart brushed red gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1726610
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     35383310
EAN/GTIN:
     4059625406854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
· Brausekopfgröße: 220 mm · Strahlart: Rain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · Funktion ab: 5,6 l/min · Mindestfließdruck: 0,8 bar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar· Montage: Decken- oder Wandmontage möglich · Anschlussgewinde G ½· für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Deckenmontage: Ja · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Grundfarbe: Gold · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
brushed red gold
Durchmesser:
100 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Ausladung:
220 mm
Serie:
AXOR ShowerSolutions
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, brausebatterie aufputz, 011630087808, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,99*
€ 698,17*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,52*
€ 709,31*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,97*
€ 714,39*
€ 5,95*
ab € 652,79*
€ 772,26*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,31*
€ 844,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,09*
€ 835,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,16*
€ 789,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,76*
€ 761,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,52*
€ 712,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.