Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause AXOR 220, 1 jet brushed red gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1726615
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     35382310
EAN/GTIN:
     4059625406786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
· Brausekopfgröße: 220 mm · Strahlart: Rain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,1 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 10,1 l/min · Funktion ab: 6,2 l/min · Mindestfließdruck: 0,8 bar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar· Montage: Decken- oder Wandmontage möglich · Anschlussgewinde G ½· für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Deckenmontage: Ja · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Grundfarbe: Gold · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
brushed red gold
Durchmesser:
100 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Ausladung:
220 mm
Serie:
AXOR ShowerSolutions
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, brausebatterie aufputz, 011630087906, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,72*
€ 697,58*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,60*
€ 708,72*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,18*
€ 713,80*
€ 5,95*
ab € 655,17*
€ 771,61*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,72*
€ 843,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,90*
€ 830,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,99*
€ 785,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,90*
€ 757,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,60*
€ 706,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.