Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Doppel-Waschtischunterschrank CONCA 2 Au o Platte 1200x370x505mm weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1727096
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5516Y1
EAN/GTIN:
     8014140513612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Serie: Conca · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: T5516Y1Möbeldoppel-Waschtischunterschrank · 2 Auszüge · Mechanismus Auszug: Push-Open mit Softclose-Einzug · Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte · Front: MDF · Geeignet für Waschtischtyp: Möbelwaschtisch · FSC-zertifiziert · Inklusive Befestigung · Gewicht: 42,000 kg · Außenmaße (BxTxH): 1200x505x370 mm · Farbe / Oberfläche: Weiß matt Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 2 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Anzahl der Waschschüsseln: 2 · Ausführung Handgriffe: integriert · Ausführung Waschschüssel: integriert · Dimmbar: Nein · Farbe der Front: weiß · Farbe des Korpus: weiß · Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein · Mit Handgriffen: Nein · Mit Platte: Nein
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
370 mm
Farbe Front:
weiß matt
Tiefe:
505 mm
Farbe Korpus:
weiß matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte MDF
Öffnungsart:
2 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Roberto Palomba
Variante:
Becken links und recht
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
Conca
Marke:
IDEAL STANDARD
Leuchtmittel:
ohne Beleuchtung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 842,67*
€ 1.003,5357*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,87*
€ 1.026,32*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.576,20*
€ 1.908,62*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,62*
€ 2.271,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.843,85*
€ 2.194,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,36*
€ 2.053,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,82*
€ 1.959,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.612,14*
€ 1.918,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,20*
€ 1.875,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.