Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Kopfbrause IDEALRAIN LUXE 300x300mm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1727133
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC939MY
EAN/GTIN:
     3800861088523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause eckig
kopfbrause
ideal standard kopfbrause
Serie: Idealrain Luxe · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BC939MYRegenbrause · Ultra Slim · 300x300 mm · Kugelgelenk · EasyClean · Anschluss G1/2 · Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen · Gewicht: 1,615 kg · Außenmaße (BxTxH): 300x55x300 mm · Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min · Farbe / Oberfläche: Edelstahl poliert Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde · Antikalksystem: Ja · Einstellbarer Sprühwinkel: Ja · Mit Rosette: Nein · Verstellbarer Kopf: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Breite:
300 mm
Tiefe:
55 mm
Serie:
Idealrain Luxe
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
300 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011640132701, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,21*
€ 242,58*
€ 5,95*
ab € 206,40*
€ 250,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,36*
€ 254,36*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,37*
€ 424,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,97*
€ 505,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,61*
€ 492,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,07*
€ 473,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,37*
€ 425,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
B9444AA
ab € 35,89*
Zubehör
Ideal Standard
B9445AA
ab € 47,35*
Zubehör
Ideal Standard
B9446AA
ab € 24,79*
Zubehör
Ideal Standard
B9446A2
ab € 46,26*
Zubehör
Ideal Standard
B9446A5
ab € 46,59*
Zubehör
Ideal Standard
B9446XG
ab € 33,78*
Zubehör
Ideal Standard
B9446GN
ab € 46,58*
Zubehör
Ideal Standard
B9444A2
ab € 71,15*
Zubehör
Ideal Standard
B9444A5
ab € 71,17*
Zubehör
Ideal Standard
B9444GN
ab € 71,13*
Zubehör
Ideal Standard
B9445A2
ab € 89,46*
Zubehör
Ideal Standard
B9445A5
ab € 89,28*
Zubehör
Ideal Standard
B9445RO
ab € 69,11*
Zubehör
Ideal Standard
B9445XG
ab € 71,82*
Zubehör
Ideal Standard
B9445SI
ab € 69,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.