Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Kopfbrause IDEALRAIN PRO 300x300mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1727138
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC961AA
EAN/GTIN:
     3800861088318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause
Serie: Idealrain Pro · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BC961AARegenbrause · 300x300 mm · Kugelgelenk · EasyClean · Anschluss G1/2 · Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen · Gewicht: 2,105 kg · Außenmaße (BxTxH): 300x58x300 mm · Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min · Farbe / Oberfläche: Chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde · Antikalksystem: Ja · Einstellbarer Sprühwinkel: Ja · Mit Rosette: Nein · Verstellbarer Kopf: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Breite:
300 mm
Tiefe:
58 mm
Serie:
Idealrain Pro
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
300 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0116401328500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 175,55*
€ 220,37*
€ 5,95*
ab € 187,74*
€ 228,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,12*
€ 231,05*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,17*
€ 417,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,87*
€ 497,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,10*
€ 460,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.