Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Schale i.life B o HL mit Überlauf 450x370x120mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1727165
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T509201
EAN/GTIN:
     8014140509851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
Serie: Ideal Standard i.life B · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: T509201Schale · Unterseite geschliffen · Feinfeuerton · Ohne Hahnloch · Mit Überlauf (rund) · Befestigungsart: Aufsatzmontage · Inklusive Ausschnittschablone · Inklusive Befestigung (D570967) · Norm: DIN EN 14688 CL 25 · DIN EN 31 · Gewicht: 7,820 kg · Außenmaße (BxTxH): 450x370x140 mm · Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tiefe:
370 mm
Serie:
Ideal Standard i.life B
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
140 mm
Montage:
Plattenmontage
Form:
rechteckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken breite 45 cm, waschbecken, ideal standard waschbecken, 0101500260001, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 123,01*
€ 154,43*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 120,53*
€ 155,5056*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 192,33*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,34*
€ 330,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.