| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1727374 Herst.-Nr.: T5409NF EAN/GTIN: 8014140512097 |
| |
|
| | |
| Holzspanplatte (Melamin-beschichtete Spanplatte) Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 18mm · Werkstoff: Spanplatte Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Breite: | 602 mm | Tiefe: | 507 mm | Serie: | Ideal Standard i.life B | Marke: | IDEAL STANDARD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, 01345001610102 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,57* | € 94,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 72,91* | € 95,2765* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 107,68* | € 133,27* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,02* | € 207,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|