Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischunterschrank i.life B 1 Auszug, 1200x505x440mm Greige matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1727401
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5515NH
EAN/GTIN:
     8014140513575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Serie: Ideal Standard i.life B · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: T5515NHMöbelwaschtischunterschrank · 1 Auszug · Mechanismus Auszug: Softclose · Griff nicht im Lieferumfang · bitte separat bestellen · Korpus: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff · Front: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff · Geeignet für Waschtischtyp: Möbelwaschtisch · PEFC-zertifiziert · Inklusive Befestigung · Gewicht: 27,600 kg · Außenmaße (BxTxH): 1200x505x440 mm · Farbe / Oberfläche: Greige Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 1 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Ausführung Handgriffe: Griff · Ausführung Waschschüssel: integriert · Dimmbar: Nein · Farbe der Front: sonstige · Farbe des Korpus: sonstige · Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein · Mit Handgriffen: Ja · Mit Platte: Nein
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
440 mm
Farbe Front:
greige matt
Tiefe:
505 mm
Farbe Korpus:
greige matt
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Palomba Serafini Associati
Funktionen:
mit Dämpfung
Montage:
Wandmontage
Griff:
mit Griff
Serie:
Ideal Standard i.life B
Marke:
IDEAL STANDARD
Leuchtmittel:
ohne Beleuchtung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 451,13*
€ 537,56*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 440,71*
€ 541,1956*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,27*
€ 589,08*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,18*
€ 949,04*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,04*
€ 1.129,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,58*
€ 1.110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,05*
€ 1.063,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,98*
€ 1.029,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,18*
€ 980,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T5326YE
ab € 27,37*
Zubehör
Ideal Standard
T5326XG
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.