| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1727459 Herst.-Nr.: 15760990 EAN/GTIN: 4059625355817 |
| | |
|
| | |
| • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/min • Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min • Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min • Thermostatkartusche • Sicherheitssperre bei 40 °C • Temperaturbegrenzung einstellbar • Anschlussart: Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Gold | Oberfläche: | polished gold optic | Serie: | ShowerSelect | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0110517039512, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 403,81* | € 469,26* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,61* | € 518,98* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,93* | € 521,37* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,21* | € 529,00* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,73* | € 683,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|