Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotionsspender Axor Universal Circular polished black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727502
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42810330
EAN/GTIN:
     4059625388518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
· Wandmontage· Material: Metall · Kunststoff · Material Halteelement: Metall · Art der Seife: Flüssigseife · Füllmenge 300 ml· Dosiermenge 2 ml· mit Befestigungsmaterial· Bohrabstand: 35 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
Montage:
Wand
Oberfläche:
polished black chrome
Breite:
76 mm
Serie:
AXOR Universal Circular
Marke:
HANSGROHE
Farbe Halter/Halterung:
schwarz
Tiefe:
107 mm
Höhe:
182 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, lotionspender hansgrohe, cremeseifenspender, brausebatterie aufputz, 013035006305, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,64*
€ 185,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,48*
€ 186,75*
€ 5,95*
ab € 160,82*
€ 197,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 173,10*
€ 212,06*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 176,84*
€ 217,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.