Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestange Axor Universal Circular brushed red gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727540
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42813310
EAN/GTIN:
     4059625387207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
• Wandmontage • Material: Metall • Material Halteelement: Metall • Länge: 355 mm • mit Befestigungsmaterial • verdeckte Befestigung • Bohrabstand: 300 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mm • Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Farbe:
brushed red gold
Oberfläche:
brushed red gold
Material:
Metall
Länge:
355 mm
Befestigungsart:
Wand
Variante:
gerade
Accessoireart:
Haltegriff
Serie:
AXOR Universal Circular
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausebatterie aufputz, brause einhandmischer, 013035006604, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,20*
€ 196,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 197,03*
€ 5,95*
ab € 173,29*
€ 208,00*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 184,81*
€ 222,77*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,31*
€ 247,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.