Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage Axor Universal Circular brushed brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727612
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42844950
EAN/GTIN:
     4059625388136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
· Wandmontage· Material Rahmen: Messing · Material Ablage: Metall · Länge: 400 mm · mit Befestigungsmaterial· verdeckte Befestigung· Bohrabstand: 340 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm · für Dusche geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 110mm · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Tiefe:
110 mm
Material Ablage:
sonstige
Oberfläche:
brushed brass
Serie:
AXOR Universal Circular
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausebatterie aufputz, brause einhandmischer, 013035007110, Ablage, Handtuchablage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,50*
€ 256,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,33*
€ 258,00*
€ 5,95*
ab € 227,66*
€ 273,00*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 244,59*
€ 292,48*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 259,94*
€ 323,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.