Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasierspiegel Axor Universal Circular polished gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727628
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42849990
EAN/GTIN:
     4059625389119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
· Wandmontage· Material: Spiegelglas · Material Rahmen: Metall · Spiegel ist neigbar· schwenkbar· Vergrößerung: 1,7-fach · mit Befestigungsmaterial· verdeckte Befestigung· Bohrabstand: 51 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
Form:
rund
Durchmesser:
170 mm
Breite:
223 mm
Oberfläche:
polished gold optic
Farbe:
sonstige
Serie:
AXOR Universal Circular
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
257 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 307,81*
€ 369,86*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,46*
€ 371,67*
€ 5,95*
ab € 331,86*
€ 393,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 357,13*
€ 422,08*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 377,39*
€ 465,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,44*
€ 553,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,41*
€ 539,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,62*
€ 513,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,13*
€ 492,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.