Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenbürstenhalter AXOR Universal Circular mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727636
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42855670
EAN/GTIN:
     4059625367711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
• Wandmontage • Material: Metall • mit Deckel • mit herausnehmbarem Einsatz • mit Befestigungsmaterial • verdeckte Befestigung • Bohrabstand 35 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: lackiert
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
Tiefe:
91 mm
Höhe:
428 mm
Breite:
82 mm
Farbe:
sonstige
Serie:
AXOR Universal Circular
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,57*
€ 207,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,09*
€ 208,44*
€ 5,95*
ab € 184,81*
€ 220,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 198,48*
€ 236,88*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 203,69*
€ 243,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,60*
€ 288,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.