Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter AXOR Universal Circular, doppelt chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727655
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42857000
EAN/GTIN:
     4059625367377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
• Wandmontage • Material: Metall • mit Befestigungsmaterial • verdeckte Befestigung • Bohrabstand: 35 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mm • für 2 Papierrollen Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächenschutz: verchromt · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Tiefe:
83 mm
Länge:
83 mm
Serie:
AXOR Universal Circular
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
55 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, toilettenpapierhalter verchromt, klopapierhalter, hansgrohe toilettenpapierhalter, 013035005401, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,22*
€ 107,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 84,70*
€ 107,52*
€ 5,95*
ab € 86,66*
€ 109,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 92,90*
€ 116,60*
Lager 4757
54
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 119,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.