Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter AXOR Uni Circular mit Deckel mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727675
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42858670
EAN/GTIN:
     4059625368411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
• Wandmontage • Material: Metall • mit Befestigungsmaterial • verdeckte Befestigung • Bohrabstand: 35 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächenschutz: lackiert · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Oberfläche:
mattschwarz
Länge:
142 mm
Marke:
HANSGROHE
Tiefe:
142 mm
Höhe:
64 mm
Serie:
AXOR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, hansgrohe toilettenpapierhalter, 013035005202, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,22*
€ 191,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 195,43*
€ 5,95*
ab € 161,36*
€ 196,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 172,43*
€ 209,29*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 178,18*
€ 215,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.