| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1727752 Herst.-Nr.: 74804000 EAN/GTIN: 4059625340165 |
| | |
|
| | |
| • ComfortZone 160 • Schwenkbereich 150° • Laminarstrahl · Brausestrahl • Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur • MagFit magnetische Brausehalterung • Quick-Connect S Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 259mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 231mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Oberfläche: | chrom | Serie: | Zesis M33 | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, brausekopf hansgrohe, brausekopf, 0113350196500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,36* | € 215,30* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,08* | € 216,77* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 173,81* | € 218,26* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,51* | € 224,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,02* | € 225,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|