Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamberger WC-Sitz Pool-Aktiv mit Edelsta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hamberger WC-Sitz Pool-Aktiv mit Edelsta
Hamberger WC-Sitz Pool-Aktiv mit Edelsta
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727951
Hersteller:
     Hamberger Sanitary
Herst.-Nr.:
     506856
EAN/GTIN:
     4016959020729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WC-Sitz
Sitz
Sitzring
8001513707
Hamberger WC-Sitz Pool-Aktiv mit Edelstahl-FastFixmutter B0302Y weiß
Weitere Informationen:
Material:
Duroplast Urea 131,5
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
HAMBERGER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 16,88*
€ 24,05*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 17,84*
€ 24,45*
1 Tag
37
1
€ 5,45*
ab € 18,07*
€ 24,94*
1 Tag
37
3
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 26,83*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 33,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.