Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Vorwandwanne LOOP & FRIENDS SQUARE D wd. 1800x800mm Eckausführung li we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727957
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A180LSF9CL00V01
EAN/GTIN:
     4062373899953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
badewanne villeroy & boch
badewanne
Villeroy & Boch · 01 Weiß Alpin Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Personen: 2 · Armaturenlochbohrung optional: Ja · Ausführung: Badewanne · Boden Breite (Breite Liegefläche): 450mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1207mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Nein · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Ja · Glanzgrad: glänzend · Grifflochbohrung optional: Nein · Halb freistehend: Ja · Höhe: 470mm · Höhe einschließlich Füße: 590mm · Inhalt: 293l · Integrierte Armlehnen: Nein · Materialstärke: 5mm · Mit Armaturenlochbohrung: Nein · Mit Füßen: Ja · Mit Handgriffen: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Wannenverkleidung: Ja · Oberflächenschutz: sonstige · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Position Ablaufloch: Mitte · Wannenverkleidung optional: Nein · Werkstoffgüte: Acryl
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Farbe:
weiß
Breite:
800 mm
Innentiefe:
440 mm
Material:
Kunststoff | Acryl
Rutschhemmung:
Nein
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
Kombinationsform (asymmetrisch)
Verwendung:
Vorwand-Badewanne
Serie:
LOOP & FRIENDS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01038031620101, D-Form-Badewanne, Halbrund-Badewanne, Säuglingspflegebecken, Sonderform-Badewanne, Vorwand-Badewanne, Wanne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.220,52*
€ 1.379,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.410,74*
€ 1.577,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.414,39*
€ 1.584,86*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.429,04*
€ 1.640,5385*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.149,40*
€ 3.402,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.402,12*
€ 4.048,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.372,03*
€ 4.012,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.247,88*
€ 3.864,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.189,37*
€ 3.795,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.149,40*
€ 3.747,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.