Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Schubladeneinsatz XENO² H-Untert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Schubladeneinsatz XENO² H-Untert
Geberit Schubladeneinsatz XENO² H-Untert
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1728368
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500527001
EAN/GTIN:
     4025416608622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Geberit Schubladeneinsatz XENO² H-Unterteilung 373x62x208mm Melam Holzst
Weitere Informationen:
Breite:
373 mm
Farbe:
sculturagrau
Variante:
H-Unterteilung
Serie:
XENO²
Marke:
GEBERIT
Material:
Melamin strukturiert
Bauart:
Schubladeneinteilung
Tiefe:
208 mm
Höhe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 1.35E+12, 6000578666
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,70*
€ 53,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,71*
€ 60,43*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,00*
€ 64,07*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,35*
€ 144,98*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500525001
ab € 34,34*
Ähnlich
Geberit
500526001
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.