Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch XENO² 900x480mm m Abl. re o HL o ÜL weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1728418
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500534011
EAN/GTIN:
     4025416605522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
asymmetrisch · unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 900mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Breite:
900 mm
Tiefe:
480 mm
Beschichtung:
mit KeraTect
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
XENO²
Marke:
GEBERIT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 0101632029201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 353,29*
€ 416,60*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 434,17*
€ 528,8398*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 464,22*
€ 546,93*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,11*
€ 1.322,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,84*
€ 1.574,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,29*
€ 1.556,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,99*
€ 1.487,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,33*
€ 1.443,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,11*
€ 1.397,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500500011
ab € 310,20*
Ähnlich
Geberit
500501011
ab € 273,92*
Ähnlich
Geberit
500530011
ab € 190,64*
Ähnlich
Geberit
500533011
ab € 341,24*
Ähnlich
Geberit
500535011
ab € 338,83*
Ähnlich
Geberit
500536011
ab € 354,17*
Ähnlich
Geberit
500551011
ab € 463,34*
Ähnlich
Geberit
500552011
ab € 474,40*
Ähnlich
Geberit
500550011
ab € 461,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.