Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause AXOR 220, 1 jet polished gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1728781
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     35382990
EAN/GTIN:
     4059625415146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
• Brausekopfgröße: 220 mm • Strahlart: Rain • Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • Material Strahlscheibe: Metall • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,1 l/min • Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 10,1 l/min • Unterster Fun Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Deckenmontage: Ja · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Grundfarbe: Gold · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
polished gold optic
Durchmesser:
100 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Ausladung:
220 mm
Serie:
AXOR ShowerSolutions
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, 011630087901, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 526,78*
€ 634,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,05*
€ 646,89*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,25*
€ 687,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,32*
€ 687,28*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 587,43*
€ 688,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,02*
€ 818,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,39*
€ 809,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,66*
€ 771,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,42*
€ 745,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,43*
€ 699,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.