Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf Rebris S chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1728799
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72430000
EAN/GTIN:
     4059625412978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
Anschlussart G 1/2 · mit Rosette · Ausladung 200 mm · Wandmontage · Durchflussmenge 22,2 l/min · Normalstrahl Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 65mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
200 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Farbe:
Chrom
Serie:
Rebris S
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011050026201, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 56,83*
€ 72,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 57,25*
€ 73,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,02*
€ 73,87*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,98*
€ 74,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 74,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.