| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1728811 Herst.-Nr.: 72450000 EAN/GTIN: 4059625402078 |
| | |
|
| | |
| 2 Verbraucher · Ausladung 182 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 20,4 l/min · Durchflussmenege mit Handbrause 15,5 l/min · Kermaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · Eigensicher gegen Rückfließen · mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 182mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 182mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Serie: | Rebris E | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 011050028101, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,83* | € 102,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 81,23* | € 102,98* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,81* | € 105,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 86,23* | € 108,55* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,28* | € 136,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|