| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1729017 Herst.-Nr.: 1441 6335-9799-S EAN/GTIN: 4053813469324 |
| |
|
| | |
| FORM 1441. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. Stricklook in neuem Materialmix, melierte Optik. Kontrast-Elemente Schwarz: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende. FUNKTION: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss. Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Hochschließender Kragen. Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischem Band. Verlängerter Rücken. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit. Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss. Kapuze. 2 Innentaschen. Flat-Look Nähte für druckfreies Tragegefühl. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Geschlecht: Unisex · Gewebemerkmale: Winddicht · Pflegehinweis: Schonwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | S | Marke: | KÜBLER | Material: | 100% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strickjacken, Strick-Jacken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,70* | € 76,84* | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,41* | € 77,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,79* | € 81,21* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,86* | € 83,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,11* | € 113,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|