Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel MATTHEW Pro BOA® GTX Mid Typ 2 Gr.48 schwarz S3 CI SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1729431
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76855020-48
EAN/GTIN:
     4030839326268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System. Lederfreie Ausstattung · Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz · Einlegesohle: Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black · Futtermaterial: GORE-TEX CROSSTECH®-Membran · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® · Sohle: PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 · Spitzenschutz: TPU Überkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Serie:
ERGO-ACTIVE
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial CORDURA®
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 124,06*
6 Tage
18
€ 4,90*
ab € 101,74*
€ 124,64*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 101,08*
€ 129,33*
Lager 4757
unbekannt
€ 4,95*
ab € 104,22*
€ 132,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 137,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,11*
€ 157,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,26*
€ 150,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,08*
€ 142,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,09*
€ 134,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 112,87*
€ 134,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,22*
€ 124,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.