| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1729433 Herst.-Nr.: 76855030-37 EAN/GTIN: 4030839326060 |
| | |
|
| | |
| BOA® Fit System. Lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz · Einlegesohle: Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black · Futtermaterial: GORE-TEX CROSSTECH®-Membran · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® · Sohle: PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 · Spitzenschutz: TPU Überkappe Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 37 | Schutzklasse: | S3 CI SRC ESD | Serie: | ERGO-ACTIVE | Material: | Mikrofaser/Textilmaterial CORDURA® | Norm: | EN ISO 20345 | Marke: | ELTEN | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,41* | € 123,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,80* | € 124,25* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,26* | € 128,92* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 104,24* | € 131,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,22* | € 137,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|