Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrgewindefräser BGF M16 Steig.2mm VHM m.IK 2xD 45Grad BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1731666
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     400020
EAN/GTIN:
     4046122006625
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser boss
bohrgewindefräser
VHM · für Innengewinde · mit Kühlkanal und Senkfase 45° · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · 2 Rechtsspiralnuten in Schaftausführung DIN 6535 HB/HE kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · dk: 14mm · ls: 37,6mm · l2: 102mm · l1: 35,9mm · lsz: 35,1mm · ds: 16,8mm · d2: 18 · L3 min.: 48mm
Weitere Informationen:
Einsatzlänge:
2xD
Gewinde-Nenn-Ø:
M16
Steigung:
2 mm
Supplier Number:
400020
Kühlung:
mit Innenkühlung
Senkwinkel:
45 °
Schneidstoff:
VHM
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Bohrgewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,54*
€ 832,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,14*
€ 809,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,75*
€ 755,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,96*
€ 738,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.