| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1732042 Herst.-Nr.: 300198 EAN/GTIN: 4046122024902 |
| |
|
| | |
| VHM · für Innengewinde · mit Kühlkanal · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · 2xD · 27° Rechtsspiralnuten · für Durchgang- und Sacklochgewinde In Ausführung 2,5xD und 3xD sowie in Schaftausführung DIN 6535 HB/HE kurzfristig ab Werkslager lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Nutenzahl: 4 · Gewinde-Nenn-Ø D: M18 / M20 Weitere Informationen: | | Einsatzlänge: | 2xD | Gewinde-Nenn-Ø: | M18 / M20 | Steigung: | 2,5 mm | Gesamtlänge l2: | 90 mm | Gewindelänge l1: | 41,1 mm | Schaft-Ø d2: | 14 mm | Supplier Number: | 300198 | Beschichtung: | unbeschichtet | Kühlung: | mit Innenkühlung | Schneidstoff: | VHM | Marke: | BOSS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser |
| | |
| |