Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefräser GF M18/M20 Steig.2,5mm VHM TiCN m.IK 2xD BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1732043
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     301150
EAN/GTIN:
     4046122067046
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser boss
bohrgewindefräser
VHM · für Innengewinde · mit Kühlkanal · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · 2xD · 27° Rechtsspiralnuten · für Durchgang- und Sacklochgewinde In Ausführung 2,5xD und 3xD sowie in Schaftausführung DIN 6535 HB/HE kurzfristig ab Werkslager lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Nutenzahl: 4 · Gewinde-Nenn-Ø D: M18 / M20
Weitere Informationen:
Einsatzlänge:
2xD
Gewinde-Nenn-Ø:
M18 / M20
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge l2:
90 mm
Gewindelänge l1:
41,1 mm
Schaft-Ø d2:
14 mm
Supplier Number:
301150
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Schneidstoff:
VHM
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,87*
€ 419,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.