Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-173436 Herst.-Nr.: 4000353335 EAN/GTIN: 4015448472940 |
| | | |
|
| | |
| repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Stahl, Eisen, Gussteilen, Holz, Stein, Glas, Keramik und vielen harten Kunststoffen · anwendbar in Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Elektrotechnik und vielen weiteren Industriezweigen · nach ca. 30 Min. kann eine mechanische Bearbeitung erfolgen, Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden · Spaltfüllvermögen 0,4 mm · handfest nach 15 Min. · endfest nach 24 Std. · temperaturbeständig bis +120 °C · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Temperaturbereich: -40 bis +120°C · Gebinde: Doppelspritze Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 g | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. | Explosionsgefährlich (E) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekleber, komponentenkleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Epoxydklebstoff, Flüssigmetalle, Kleber, Klebstoff, NOW, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 14 | | € 8,90* | ab € 3,17* | € 4,09* | | | | | 1 Tag | | | 14 | | € 5,59* | ab € 3,34* | € 4,31* | | | | | 6 Tage | | | 14 | | € 5,99* | ab € 3,44* | € 4,59* | | | | | 1 Tag | | | 14 | | € 4,99* | ab € 3,60* | € 4,71* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,03* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|