Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiCheck Digital M 12 Toleranz 6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1735342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     590121
EAN/GTIN:
     4046122526697
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
MultiCheck Digital M 12 Toleranz 6H MultiCheck Digital Ablesegenauigkeit 0,01 mm - Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel - Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert - Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm) - Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen - Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen - Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige - Auf Wunsch in beschichteter Ausführung - MultiCheck Digital mit itegriertem Funk-Modul (MCDW) auf Anfrage
Weitere Informationen:
Supplier Number:
590121
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,86*
€ 532,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,07*
€ 732,36*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,46*
€ 732,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,07*
€ 737,79*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,89*
€ 753,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,42*
€ 871,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,99*
€ 863,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,35*
€ 842,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,07*
€ 828,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,46*
€ 810,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.