| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1735356 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 590115 EAN/GTIN: 4046122526635 |
|
|
| | |
| MultiCheck Digital M 7 Toleranz 6H MultiCheck Digital Ablesegenauigkeit 0,01 mm - Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel - Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert - Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm) - Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen - Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen - Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige - Auf Wunsch in beschichteter Ausführung - MultiCheck Digital mit itegriertem Funk-Modul (MCDW) auf Anfrage Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 590115 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |