| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1735364 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 590262 EAN/GTIN: 4046122527618 |
|
|
| | |
| MultiCheck Nonius G 1/8 MultiCheck Nonius Ablesegenauigkeit 0,1 mm - Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel - Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert - Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm) - Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen - Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen - Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige - Auf Wunsch in beschichteter Ausführung Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 590262 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |