| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1735416 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 200016 EAN/GTIN: 4046122298860 |
|
|
| | |
| Gewinde-Rolleisen / RB M 5 Toleranz 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Boss Form · starre Ausführung Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 Ausführung: hochbelastbar · für hohe Steigungs- und Profilgenauigkeit · nitrierte Rollen mit Vorwalzprofil JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestdehnung von ca. 8% und bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Normale Halter Diese Gewinderolleisen werden mit handelsüblichen Haltern wie Schneideisen nach DIN EN 22568 aufgenommen. Rollen wendbar Die Rollen sind zur axialen Sicherung mit Sicherungsscheiben fixiert. Sind nach längerem Einsatz die Rollen einseitig abgenutzt · werden die Sicherungsscheiben z. B. mittels Schraubenziehe radial abgeschoben und die Rollen gewendet. Gewinderollensätze lieferbar Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die Reihenfolge der verschiedenen Rollen eingehalten wird. Rolle Nr. 1 kommt auf die Achse · an der die stirnseitige Ausfräsung des Körpers die geringste Tiefe aufweist. Die Montage muss im Uhrzeigersinn fortgesetzt werden. Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 200016 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |