| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1735554 Herst.-Nr.: 105851 EAN/GTIN: 4046122408498 |
| |
|
| | |
| Schneideisen / RU BSW 9/16 Schäl Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm - für Hand- oder Maschinengebrauch - zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm² - zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe - mit Schälanschnitt ab M 3 VA-Schneideisen Zur Bearbeitung von rost- und säurebeständigen Stählen · Vergütungsstähle · Einsatzstähle usw. bis 1.200 N/mm² und Alu-Legierung kurzpanend - HSSE · geläppt - gegen Kaltschweißungen nitriert - feine Spanaufteilung durch höhere Schneidstollenanzahl und längeren Anschnitt 2 P Weitere Informationen: | | Marke: | BOSS | Supplier Number: | 105851 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,06* | € 45,94* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 34,34* | € 46,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|