| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1735768 Herst.-Nr.: 101704 EAN/GTIN: 4046122333950 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneideisen / RU M 16 x 1,5 Toleranz 6g Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm - für Hand- oder Maschinengebrauch - zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm² - zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe - mit Schälanschnitt ab M 3 VA-Schneideisen Zur Bearbeitung von rost- und säurebeständigen Stählen · Vergütungsstähle · Einsatzstähle usw. bis 1.200 N/mm² und Alu-Legierung kurzpanend - HSSE · geläppt - gegen Kaltschweißungen nitriert - feine Spanaufteilung durch höhere Schneidstollenanzahl und längeren Anschnitt 2 P Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | BOSS | Supplier Number: | 101704 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |