Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkolbenpumpe Zinkdruckg.0,25 l/Hub geeignet f.Diesel,Heizöl TECALEMIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-173656
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     103089100
EAN/GTIN:
     4031109003834
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Drehkolbenpumpe
aus Metall (Zinkdruckguss) · für Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe, Petroleum (Gefahrklasse A I-II), Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) und dünnflüssige Mineralöle · Teleskop-Saugrohr, Saugrohrlänge 470-925 mm · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung M 64 x 4/ 50,80 mm (2″) · komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang DN 19, elektrisch leitfähig · einfachwirkend
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Förderleistung/Hub:
0,25 l/Hub
Fassgewinde:
M 64 x 4/ 50,80 (2″) mm
Marke:
TECALEMIT
Ausführung:
ATEX-konform, mit Teleskopsaugrohr
geeignet für:
Diesel, Heizöl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 87,40*
€ 101,58*
2 Tage
43
€ 5,45*
ab € 87,56*
€ 101,68*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 102,15*
3 Tage
34
€ 4,99*
ab € 94,18*
€ 109,20*
Lager 4757
31
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 127,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
122029000
ab € 91,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.