Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkolbenpumpe Zinkdruckg.0,25 l/Hub geeignet f.Motoröl,Getriebeöl TECALEMIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-173657
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     122029000
EAN/GTIN:
     4031109003827
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Metall (Zinkdruckguss) · für Motorenöle, Getriebeöle und Hydrauliköle bis SAE 80 · Teleskop-Saugrohr, Saugrohrlänge 490-925 mm · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2″) · Nachtropfsicherer Auslauf · Vorrichtung für Vorhängeschloss · Unterstellhöhe 390 mm · einfachwirkend
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Förderleistung/Hub:
0,25 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2?) mm
Marke:
TECALEMIT
Ausführung:
mit Teleskopsaugrohr
geeignet für:
Motoröl, Getriebeöl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, Teleskoprohr, hand-kolbenpumpe tecalemit, lösemittelpumpe, Behälterpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handkolbenpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 110,76*
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 92,25*
€ 110,86*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 91,86*
€ 111,34*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 97,01*
€ 116,52*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 103,36*
€ 123,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
103089100
ab € 84,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.