Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoForm 1-Z-SN-PM-TIN-80 Maschinen-Gewindeformer Nr.8-32 UNC-2BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1737628
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     B521Z700.5006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer unc
EMUGE / Gewindefurcher mit verstärktem Schaft / InnoForm 1-Z-SN-PM-TIN-80 / Nr.8-32 UNC-2BX · Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss < 1100 N/mm² Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Warmarbeitsstähle Kaltarbeitsstähle < 1200 N/mm² rost-/säure-/hitzebeständige Stähle < 1400 N/mm² Kupfer-Alu-Legierungen (Alubronze langspanend) Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze langspanend) Nickel-/Kobalt-Legierungen hochwarmfest 850-1400 N/mm²
Weitere Informationen:
Marke:
EMUGE
Supplier Number:
B521Z700.5006
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, emuge gewindeformer, Gewindefurcher, Maschinengewindefurcher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,19*
€ 82,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,49*
€ 85,36*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 67,04*
€ 87,80*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 115,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.