Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rekord 2B-STEEL-L-TIN Maschinen-Gewindebohrer M24x1,5-ISo2/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1738735
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C0208400.0452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
EMUGE / Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft / Rekord 2B-STEEL-L-TIN / M 24x1,5-ISo2/6H · Einsatzgebiete: Kaltfließpressstähle, Magnetweicheisen < 400 N/mm² Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss < 1100 N/mm² rost-/säure-/hitzebeständige Stähle < 1100 N/mm² Gusseisen mit Kugelgraphit Gusseisen mit Vermikulargraphit Temperguss Kupfer-Alu-Legierungen (Alubronze langspanend) Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze langspanend) Alu-Gusslegierungen Si < 17 %
Weitere Informationen:
Marke:
EMUGE
Supplier Number:
C0208400.0452
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,55*
€ 217,55*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 218,29*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 186,10*
€ 237,15*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,35*
€ 413,60*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,73*
€ 487,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,47*
€ 453,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,40*
€ 440,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.