| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1738814 Herst.-Nr.: C0203000.0977 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| EMUGE / Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft / Rekord 2B-VA-NT / EG M 12-6H mod · Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss < 1100 N/mm² rost-/säure-/hitzebeständige Stähle < 1100 N/mm² Gusseisen mit Kugelgraphit Gusseisen mit Vermikulargraphit Temperguss Kupfer-Alu-Legierungen (Alubronze langspanend) Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze langspanend) Alu-Gusslegierungen 5% < Si <12% Weitere Informationen: | | Marke: | EMUGE | Supplier Number: | C0203000.0977 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,73* | € 78,92* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,45* | € 80,87* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,40* | € 149,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|