| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1739889 Herst.-Nr.: 5034430 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Master ANSI ASME B5.50 A100M.U3 · inch · Modulare Aufnahme NCT · d1=40 · d11=25 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 25mm · A2: 44,5mm · A4: 63,5mm · B1: 0,5mm · B2: 15,9mm · B3: 35mm · B4: 103,4mm · B71: 35mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 25mm · C4: 68,4mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: C · LPR: 35mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 103,4mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A100M.U3.40.035.25 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |