Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.U3.40.040.40 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1739891
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5034432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Master ANSI ASME B5.50 A100M.U3 · inch · Modulare Aufnahme NCT · d1=40 · d11=40 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 40mm · A2: 44,5mm · A4: 63,5mm · B1: 0,5mm · B2: 20,9mm · B3: 40,005mm · B4: 108,405mm · B71: 40,005mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 40mm · C4: 68,4mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: C · LPR: 40,005mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 108,405mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A100M.U3.40.040.40
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,52*
€ 484,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,83*
€ 455,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.