| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1739892 Herst.-Nr.: 5034433 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Master ANSI ASME B5.50 A100M.U3 · inch · Modulare Aufnahme NCT · d1=40 · d11=50 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 50mm · A2: 63,55mm · A4: 63,5mm · B1: 30,9mm · B2: 50mm · B3: 50,012mm · B4: 118,412mm · B71: 50,012mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 50mm · C4: 68,4mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: A · LPR: 50,012mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 118,412mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A100M.U3.40.050.50 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |